Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829330 US-WMTB (29X8) VT SEGNACONDUTTORI - 0829330

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829330 US-WMTB (29X8) VT SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356613354

Artikelnummer

PHC0829330

Herstellernummer

0829330

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm