Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829328 US-WMTB (29X8) OG SEGNACONDUTTORI - 0829328

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829328 US-WMTB (29X8) OG SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 13...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 13...13 mm

  • Länge - 29 mm

  • Breite - 16 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356613347

Artikelnummer

PHC0829328

Herstellernummer

0829328

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

13...136 mm

Kabeldurchmesser:

13...13 mm

Länge:

29 mm

Breite:

16 mm

Farbe:

orange

Aufdruck:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.