PHOENIX CONTACT - PHC0829321 US-WMTB (24X5) OG SEGNACONDUTTORI - 0829321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 13...136 mm
Kabeldurchmesser - 13...13 mm
Länge - 24 mm
Breite - 14 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356613293
Artikelnummer
PHC0829321
Herstellernummer
0829321
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
13...136 mm
Kabeldurchmesser:
13...13 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Sistema di marcatura cavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0829321 - US-WMTB (24X5) OG SEGNACONDUTTORI


