Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829320 US-WMTB (24X5) RD SEGNACONDUTTORI - 0829320

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829320 US-WMTB (24X5) RD SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356613286

Artikelnummer

PHC0829320

Herstellernummer

0829320

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm