Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829312 US-WMT (30X4) BU SEGNACONDUTTORI - 0829312

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829312 US-WMT (30X4) BU SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - blau

  • Länge - 4.3 mm

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612791

Artikelnummer

PHC0829312

Herstellernummer

0829312

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Farbe:

blau

Länge:

4.3 mm

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm