Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829306 US-WMT (23X4) GN SEGNACONDUTTORI - 0829306

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829306 US-WMT (23X4) GN SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612753

Artikelnummer

PHC0829306

Herstellernummer

0829306

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm