Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829305 US-WMT (23X4) BU SEGNACONDUTTORI - 0829305

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829305 US-WMT (23X4) BU SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612746

Artikelnummer

PHC0829305

Herstellernummer

0829305

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm