Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829302 US-WMT (23X4) OG SEGNACONDUTTORI - 0829302

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829302 US-WMT (23X4) OG SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - orange

  • Länge - 4.5 mm

  • Breite - 23 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612722

Artikelnummer

PHC0829302

Herstellernummer

0829302

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Farbe:

orange

Länge:

4.5 mm

Breite:

23 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm