Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829288 US-WMT (15X4) OG SEGNACONDUTTORI - 0829288

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829288 US-WMT (15X4) OG SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Länge - 4.45 mm

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612623

Artikelnummer

PHC0829288

Herstellernummer

0829288

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Länge:

4.45 mm

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm