Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829287 US-WMT (15X4) RD SEGNACONDUTTORI - 0829287

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829287 US-WMT (15X4) RD SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Breite - 4.3 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612616

Artikelnummer

PHC0829287

Herstellernummer

0829287

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Breite:

4.3 mm

Farbe:

rot

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.