Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829285 US-WMT (12X4) GN SEGNACONDUTTORI - 0829285

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829285 US-WMT (12X4) GN SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...10 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4.3 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612609

Artikelnummer

PHC0829285

Herstellernummer

0829285

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...10 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.