Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829273 US-WMT (10X4) RD SEGNACONDUTTORI - 0829273

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829273 US-WMT (10X4) RD SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4.3 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356612418

Artikelnummer

PHC0829273

Herstellernummer

0829273

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...7 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.