PHOENIX CONTACT - PHC0829255 US-TM 100 MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356559584
Artikelnummer
PHC0829255
Herstellernummer
0829255
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 13, altezza del campo di testo: 9,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm


