Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829248 UCT1-TMF 6 GN MATERIALI UNICARD - 0829248

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829248 UCT1-TMF 6 GN MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - grün

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356596435

Artikelnummer

PHC0829248

Herstellernummer

0829248

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grün

Halogenfrei:

ja

Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti con scanalatura portacartellini piatta di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 60 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: verde