PHOENIX CONTACT - PHC0829246 UCT1-TMF 6 YE MATERIALI UNICARD - 0829246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356596411
Artikelnummer
PHC0829246
Herstellernummer
0829246
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti con scanalatura portacartellini piatta di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 60 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: giallo


