Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829240 UCT1-TMF 5 YE MATERIALI UNICARD - 0829240

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829240 UCT1-TMF 5 YE MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356596350

Artikelnummer

PHC0829240

Herstellernummer

0829240

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti con scanalatura portacartellini piatta di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 72 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: arancione