Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829229 UCT1-TM 5 BU MATERIALI UNICARD - 0829229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829229 UCT1-TM 5 BU MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356596190

Artikelnummer

PHC0829229

Herstellernummer

0829229

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 72 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: blu