Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829228 UCT1-TM 5 YE MATERIALI UNICARD - 0829228

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829228 UCT1-TM 5 YE MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356596183

Artikelnummer

PHC0829228

Herstellernummer

0829228

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 72 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: arancione