Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829221 UCT-TMF 16 YE MATERIALI UNICARD - 0829221

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829221 UCT-TMF 16 YE MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356563109

Artikelnummer

PHC0829221

Herstellernummer

0829221

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 15,2 mm