Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829216 UCT-TMF 12 BU MATERIALI UNICARD - 0829216

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829216 UCT-TMF 12 BU MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356596084

Artikelnummer

PHC0829216

Herstellernummer

0829216

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 11,2 mm