PHOENIX CONTACT - PHC0829214 UCT-TMF 12 MATERIALI UNICARD - 0829214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356563079
Artikelnummer
PHC0829214
Herstellernummer
0829214
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


