Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829180 UCT-TM 16 OG MATERIALI UNICARD - 0829180

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829180 UCT-TM 16 OG MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356595612

Artikelnummer

PHC0829180

Herstellernummer

0829180

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm