PHOENIX CONTACT - PHC0829175 UCT-TM 12 OG MATERIALI UNICARD - 0829175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 12 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356595568
Artikelnummer
PHC0829175
Herstellernummer
0829175
Hersteller
PHC
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm


