PHOENIX CONTACT - PHC0829169 UCT-TM 10 RD MATERIALI UNICARD - 0829169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 10.2 mm
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356595506
Artikelnummer
PHC0829169
Herstellernummer
0829169
Hersteller
PHC
Rastermaß:
10.2 mm
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm


