Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829157 UCT-TM 5 BU MATERIALI UNICARD - 0829157

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829157 UCT-TM 5 BU MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356595339

Artikelnummer

PHC0829157

Herstellernummer

0829157

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm