Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829134 ZBF 13 CUS CARTELLINI SIGLATURA - 0829134

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829134 ZBF 13 CUS CARTELLINI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356546706

Artikelnummer

PHC0829134

Herstellernummer

0829134

Hersteller

PHC

Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm