Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829132 ZB 13 CUS CARTELLINI SIGLATURA - 0829132

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829132 ZB 13 CUS CARTELLINI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356546720

Artikelnummer

PHC0829132

Herstellernummer

0829132

Hersteller

PHC

Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm