Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829131 Nastro Zack - 0829131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829131 Nastro Zack

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 13 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356546430

Artikelnummer

PHC0829131

Herstellernummer

0829131

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

13 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0829131 - ZB 13 UNBEDRUCKT Cartellini siglatura