Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829130 ZBF 9 CUS CARTELLINI SIGLATURA - 0829130

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829130 ZBF 9 CUS CARTELLINI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 9 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356546737

Artikelnummer

PHC0829130

Herstellernummer

0829130

Hersteller

PHC

Rastermaß:

9 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm