Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829129 Striscia Zack piatto - 0829129

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829129 Striscia Zack piatto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 9 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356546447

Artikelnummer

PHC0829129

Herstellernummer

0829129

Hersteller

PHC

Rastermaß:

9 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm