PHOENIX CONTACT - PHC0829128 ZB 9 CUS CARTELLINI SIGLATURA - 0829128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 9 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356546713
Artikelnummer
PHC0829128
Herstellernummer
0829128
Hersteller
PHC
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm


