Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829109 UC-TMN 10 CUS SCHEDA UNICARD - 0829109

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829109 UC-TMN 10 CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356539661

Artikelnummer

PHC0829109

Herstellernummer

0829109

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 9,45 mm, larghezza del campo di testo: 3,97 mm