Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829107 UC-EMSP (50X30) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0829107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829107 UC-EMSP (50X30) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356539647

Artikelnummer

PHC0829107

Herstellernummer

0829107

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

1.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm