Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829106 UC-EMSP (50X30) CUS SCHEDA UNICARD - 0829106

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829106 UC-EMSP (50X30) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356539630

Artikelnummer

PHC0829106

Herstellernummer

0829106

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm