Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829105 UC-EMSP (50X15) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0829105

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829105 UC-EMSP (50X15) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356539623

Artikelnummer

PHC0829105

Herstellernummer

0829105

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm