PHOENIX CONTACT - PHC0829102 ZB 8/27 UV-100 NASTRO ZACK - 0829102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356539579
Artikelnummer
PHC0829102
Herstellernummer
0829102
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7mm


