Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829098 UC-WMCO 4,9 (21X5) GN CUS SCHEDA UNICARD - 0829098

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829098 UC-WMCO 4,9 (21X5) GN CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356539012

Artikelnummer

PHC0829098

Herstellernummer

0829098

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm