Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829092 UC-WMCO 4,9 (12X5) RD CUS SCHEDA UNICARD - 0829092

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829092 UC-WMCO 4,9 (12X5) RD CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538954

Artikelnummer

PHC0829092

Herstellernummer

0829092

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm