Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829089 UC-WMCO 4,9 (12X5) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0829089

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829089 UC-WMCO 4,9 (12X5) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538923

Artikelnummer

PHC0829089

Herstellernummer

0829089

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm