Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829083 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU CUS SCHEDA UNICA - 0829083

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829083 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538879

Artikelnummer

PHC0829083

Herstellernummer

0829083

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm