Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829079 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG CUS SCHEDA UNICA - 0829079

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829079 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538831

Artikelnummer

PHC0829079

Herstellernummer

0829079

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm