Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829078 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD CUS SCHEDA UNICA - 0829078

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829078 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538824

Artikelnummer

PHC0829078

Herstellernummer

0829078

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm