PHOENIX CONTACT - PHC0829077 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN CUS SCHEDA UNICA - 0829077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4046356538817
Artikelnummer
PHC0829077
Herstellernummer
0829077
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


