Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829067 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) CUS SCHEDA UNICARD - 0829067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829067 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538718

Artikelnummer

PHC0829067

Herstellernummer

0829067

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm