Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829065 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG CUS SCHEDA UNICA - 0829065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829065 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538695

Artikelnummer

PHC0829065

Herstellernummer

0829065

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm