PHOENIX CONTACT - PHC0829063 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN CUS SCHEDA UNICA - 0829063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4046356538671
Artikelnummer
PHC0829063
Herstellernummer
0829063
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


