Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829062 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU CUS SCHEDA UNICA - 0829062

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829062 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538664

Artikelnummer

PHC0829062

Herstellernummer

0829062

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm