Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829060 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) CUS SCHEDA UNICARD - 0829060

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829060 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538640

Artikelnummer

PHC0829060

Herstellernummer

0829060

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm