Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829056 UC-WMCO 2,1 (21X3) GN CUS SCHEDA UNICARD - 0829056

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829056 UC-WMCO 2,1 (21X3) GN CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538602

Artikelnummer

PHC0829056

Herstellernummer

0829056

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm