Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829055 UC-WMCO 2,1 (21X3) BU CUS SCHEDA UNICARD - 0829055

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829055 UC-WMCO 2,1 (21X3) BU CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538596

Artikelnummer

PHC0829055

Herstellernummer

0829055

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm